曜日別特売
SR-1981 鉄引きバネ WAKI(和気産業) 65904798

SR-1981 鉄引きバネ WAKI(和気産業) 65904798
SR-1981 鉄引きバネ WAKI(和気産業) 65904798
SR-1981 鉄引きバネ WAKI(和気産業) 65904798

鉄引きバネ

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1セット(2個)
自由長(mm)23
線径(mm)0.4
外径(mm)5
内容量1セット(2個)注文コード65904798品番SR-1981
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥164
販売価格(税別)
149

電気機具・玩具・プラモデル・モビール・工作

外径(mm)5自由長(mm)23材質クロメート鋼線線径(mm)0.4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 65904798
2018-04-29
用途: 米びつの修理

米びつのレバーのバネが切れたため交換。種類が多いので、様々なことに使えそうです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする