曜日別特売
SR-434 ステンレス押しバネ WAKI(和気産業) 65905464

SR-434 ステンレス押しバネ WAKI(和気産業) 65905464
SR-434 ステンレス押しバネ WAKI(和気産業) 65905464
SR-434 ステンレス押しバネ WAKI(和気産業) 65905464

ステンレス押しバネ

(8件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個
外径(mm)5
自由長(mm)70
線径(mm)0.5
内容量1個注文コード65905464品番SR-434
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥175
販売価格(税別)
159

玩具・プラモデル・モビール・工作

外径(mm)5自由長(mm)70材質ステンレスSUS304線径(mm)0.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 65905446
2024-08-29
用途: 古い機械部品のレストア
建設業・工事業

SUS304ですので耐久性に若干不安がありますが、レストアには十分です。
ただ、この太さでばね鋼(CSP材)が選択できればうれしいです。

1が参考にしています
対象商品 : 65905446
2022-03-03
用途: 扉のラッチに

一個から購入可能で、寸法もしっかり明記されているので探しやすいです。

対象商品 : 65905498
2021-09-30
用途: 草刈機ナイロンカッターの内部ばね

以前はホームセンターに売っていたものが現在は無く、こちらで見つかってよかったです。

対象商品 : 65905577
2020-12-19
用途: マビックのハブのフリーのラチェッットバネの代用
サービス業

マビックのホイールをメンテしてる時に紛失したスプリングの代用として購入しました。
純正品は手に入るまでに時間がかかりすぎるしあまりにも高い。
このスプリングを適当な長さに切ってセットしたところ、バッチリ使えるようになりました。

1が参考にしています
対象商品 : 65905446
2019-04-22
用途: 器具の補修
医療・福祉・介護関連業

長さが調整できるので使い勝手がいいです。各サイズが揃っていて満足しています。

1が参考にしています
対象商品 : 65905577
2018-08-27
用途: VER2メカボックスに
農・林・水産業

VER2メカボックスのセレクタープレートに使えます。これは良い。

対象商品 : 65905577
2018-07-09
用途: 電動ガン VER2メカボックスのセレクタープレートに
農・林・水産業

電動ガン VER2メカボックスのセレクタープレートに使えます。

対象商品 : 65905507
2017-11-17
用途: 機械のメンテナンス
サービス業

強度、質、ともに大満足です。品揃えもよく、いいショップを見つけました。今後も利用させていただきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする