電池バネ

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋(2個) 線径(mm)0.9 外径(mm)上外径:5、下外径:15 注文コード65906103 品番SR-2033
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は線径・外径・内容量など11種類から選べます 他の種類を見る

携帯用電灯・携帯ラジオ・ラジカセ・電卓・電動玩具・プラモデルなどの電池バネとしてお使い下さい。

外径(mm)上外径:5、下外径:15 材質ニッケルメッキ鋼線 全長(mm)7 線径(mm)0.9

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
65906103 SR-2033 43334263 SR-2033 電池バネ WAKI(和気産業) 電池バネ WAKI(和気産業) 1個 169 税込186 内容量に違いがあります

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
65906146
2021-06-01
用途:
内臓部品
有限会社桐原産業 様 (製造業)

一個一個の袋詰めは一個一個取り出すのに不便です。
10っ子単位などのほうが当方h便利ですが。

対象商品:
65906103
2018-09-05
用途:
電池の電極利用
建設業・工事業

温水洗浄便座のリモコンの電極バネが腐食して折れてしまいました。
そこで電池バネを探してたことろピッタリのサイズは無かったのですが、
形状の加工とはんだ付けで無事に動作するようになりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする