ハイパー防振ゴムマット

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(4枚) 注文コード 65906347 品番 EGH-002
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

音 揺れに効果UP↑
振動吸収性(従来比)約90%効果UP↑
特殊形状防振マット 抜群の防振性能!
両面の形状は荷重が増加するとともに受圧面積が増えるように設計されています。
荷重の軽いものでも振動数を低く設定できるので、荷重の大小に関わらず、優れた防振効果を発揮します。

材質非移行性EPDMゴム 用途中量用 形状 許容荷重(kg)約50 寸法(縦×横×厚さ)(mm)75×75×10 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防振ゴム/防振パッド/防振装置」にはこんなカテゴリがあります

シェアする