EGH-003 ハイパー防振ゴムマット WAKI(和気産業) 65906356

EGH-003 ハイパー防振ゴムマット WAKI(和気産業) 65906356
EGH-003 ハイパー防振ゴムマット WAKI(和気産業) 65906356
EGH-003 ハイパー防振ゴムマット WAKI(和気産業) 65906356
EGH-003 ハイパー防振ゴムマット WAKI(和気産業) 65906356
EGH-003 ハイパー防振ゴムマット WAKI(和気産業) 65906356
EGH-003 ハイパー防振ゴムマット WAKI(和気産業) 65906356
EGH-003 ハイパー防振ゴムマット WAKI(和気産業) 65906356

ハイパー防振ゴムマット

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1パック(4枚)
形状
許容荷重(kg)約50
内容量1パック(4枚)注文コード65906356品番EGH-003
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

音 揺れに効果UP↑
振動吸収性(従来比)約90%効果UP↑
特殊形状防振マット 抜群の防振性能!
両面の形状は荷重が増加するとともに受圧面積が増えるように設計されています。
荷重の軽いものでも振動数を低く設定できるので、荷重の大小に関わらず、優れた防振効果を発揮します。

用途中量用材質非移行性EPDMゴム形状許容荷重(kg)約50寸法(直径Φ×厚さ)(mm)70×10RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防振ゴム/防振パッド/防振装置」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする