ハイパー防振ゴムマット 洗濯機・冷蔵庫用

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(4個) 注文コード 65906374 品番 EGH-005
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

防音・防振+高さも調整できる優れもの
ハイパー防振ゴムマット
重ねて使えば底上げでき、洗濯機の真下排水に最適!
防音・防振効果+高さ調整機能もついた優れものです。

材質非移行性EPDMゴム 厚さ(mm)25 ブラック 径(Φmm)70 適合サイズ(mm)40〜60 RoHS指令(10物質対応)対応

商品説明動画

気になる揺れもこれで安心! ハイパー防振ゴム

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:582

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-04-26
用途:
衣類乾燥機の防振
製造業

以前、ドラム式の洗濯機の防振に使用していて効果が高かったので衣類乾燥機の防振にために買い足し。
洗濯機と比べて重さが軽いから心配だったが、防振の効果は実感できるレベル。

対象商品:
65906383
2025-02-19
用途:
ドラム式洗濯機
運輸・通信業

ドラム式洗濯機を使っていますが、振動がひどい上に前方に出てくる様な状態でした。ゴム製のマットも使いましたが効果なく、ようやく最高の品に巡り会えました。
今回購入したゴムは厚みがあり、洗濯をしているのが分からないくらいに振動がなくなり、静音効果もありました。本当に助かりました。

2人が参考にしています
2024-12-22
用途:
東芝横型ドラム式洗濯乾燥機TW-127XH3の防振用
教育・研究機関

縦型全自動洗濯機を横型ドラム式のTW-127XH3に買い替えたところ、洗濯物の量や種類によって洗濯機が大きく振動し、動き回る事態となった。防振ゴムに載せることが有効と聞いたので、本製品を使用したところ、振動が少なくなると共に、まったく移動しなくなった。効果は絶大である。製品の色も灰色のため、床に色移りしにくいと思われるが、これについては今後の経過を見てみないと現時点では何とも言えない。高さが高くなって使い易くなったといえる変化は感じられなかった。

対象商品:
65906374
2023-02-03
用途:
洗濯機の振動ズレ防止

洗濯機の高さ調整、振動ズレ防振に使用している、息子のマンションの洗濯パンとの高さ調整や自宅の振動ズレが少なくなり重宝します、便利ですね、何回かリピート使用している、

対象商品:
65906383
2019-02-28
用途:
洗濯機の防振

洗濯機をサンルームに移設時防振マットを敷き2年経過した所、薄く紙の様になっていた為、交換を実施、以前の物は発泡EVA樹脂だったので今回はゴム製を使用しました。ドラム式で洗濯機内で衣類が偏るとサンルームをそこら中移動していましたが、今回の物は全く動かず良い買い物をしたと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防振ゴム/防振パッド/防振装置」にはこんなカテゴリがあります

シェアする