WAKI(和気産業)
WAKI(和気産業)の 足場周辺機器
WAKI(和気産業)の 防振ゴム/防振パッド/防振装置
WAKI(和気産業)の 防振マット
防振ゴムロング
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1巻
注文コード
65906392
品番
BGL-01
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
振動防止や段差調整に。
寸法に若干の誤差が生じる場合があります。(±3%以内)接触面の素材によって色素が付着する場合があります。
材質
天然ゴム系
幅(mm)
50
厚さ(mm)
10
長さ(m)
1
硬度
60
溝幅(mm)
3
溝深さ(mm)
3
耐熱温度(℃)
-20〜60
間隔(mm)
5
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
65906392
BGL-01
60810724
BGL-01
防振ゴムロング
WAKI(和気産業)
1枚
¥
849
税込
¥
934
注文コードが変更になりました