WAKI(和気産業)
WAKI(和気産業)の 足場周辺機器
WAKI(和気産業)の 防振ゴム/防振パッド/防振装置
WAKI(和気産業)の 防振マット
防振ゴムロング
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻
注文コード
65906417
品番
BGL-03
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,508
販売価格(税別)
¥
4,098
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
振動防止や段差調整に。
寸法に若干の誤差が生じる場合があります。(±3%以内)接触面の素材によって色素が付着する場合があります。
材質
天然ゴム系
幅(mm)
300
厚さ(mm)
10
長さ(m)
1
硬度
60
溝幅(mm)
3
溝深さ(mm)
3
耐熱温度(℃)
-20〜60
RoHS指令(10物質対応)
対応
間隔(mm)
5