ネジ止め ゴムクッション

(5件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1袋(4個) 注文コード 65906532 品番 EGC-006
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月6日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥241
販売価格(税別)
219

抜群の弾力性で衝撃を吸収し、音やキズを防止します。
色移りしにくい非移行性素材を使用しています。
EPDMゴムを使用しているので、天然ゴムと比較して耐候性に優れています。
各種規制をクリア、環境に配慮した安全な材料を使用しています。

形状丸形 寸法(mm)9 径(Φmm)18 穴径(Φmm)3 接続方式丸穴 材質(防振ゴム)非移行性EPDMゴム RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐候性 適合用途防音/キズを防止

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:583

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-06-06
用途:
トランス検査治具のゴム足として活用
卸売・小売業

何度もリピートしている。検査治具のゴム足として使用している。すべらず机上でしっかり固定する。

対象商品:
65906523
2023-09-21
用途:
作業板を安定させるため
その他業種

普通のゴム足ですが、安いのがとても良い。ワッシャーが入ってないのが残念ですが。

対象商品:
65906532
2021-05-27
用途:
アートワーク
よりみちアート 様

子ども向けアートワークの車のタイヤで使用しました。本来の用途と異なりますが仕上がりが良かったです。

対象商品:
65906514
2020-04-18
用途:
飲食店デリバリーの自社バイクの後部BOXの振動軽減の為
ジョイントピープル株式会社 様 (飲食業)

ゴムの質感がとてもよく、作りはとてもいいと思います。追加で複数個買いました。厚さは一緒で、ゴムの口径がもっと大きなもの(例えば直径3cm以上)があればうち的にはもっとうれしいです。

対象商品:
65906514
2018-03-09
用途:
機械部品で購入
東洋グリーン株式会社 様

使用先は輸入機械の部品ですがサイズがぴったりで輸入せずにすみました。 商品自体もなんら問題はございません

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防振ゴム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする