EGC-004 ネジ止め ゴムクッション WAKI(和気産業) 65906514

EGC-004 ネジ止め ゴムクッション WAKI(和気産業) 65906514
EGC-004 ネジ止め ゴムクッション WAKI(和気産業) 65906514
EGC-004 ネジ止め ゴムクッション WAKI(和気産業) 65906514
EGC-004 ネジ止め ゴムクッション WAKI(和気産業) 65906514
EGC-004 ネジ止め ゴムクッション WAKI(和気産業) 65906514
EGC-004 ネジ止め ゴムクッション WAKI(和気産業) 65906514

ネジ止め ゴムクッションEGC-004

(5件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1袋(4個)
穴径(Φmm)5
寸法(mm)10
内容量1袋(4個)注文コード65906514品番EGC-004
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥549
販売価格(税別)
¥499

抜群の弾力性で衝撃を吸収し、音やキズを防止します。
色移りしにくい非移行性素材を使用しています。
EPDMゴムを使用しているので、天然ゴムと比較して耐候性に優れています。
各種規制をクリア、環境に配慮した安全な材料を使用しています。

寸法(mm)
10
径(Φmm)
28
穴径(Φmm)
5
形状
丸形
色
黒
接続方式
丸穴
材質(防振ゴム)
非移行性EPDMゴム
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
耐候性
適合用途
防音/キズを防止

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-06-06
用途: トランス検査治具のゴム足として活用
卸売・小売業

何度もリピートしている。検査治具のゴム足として使用している。すべらず机上でしっかり固定する。

対象商品 : 65906523
2023-09-21
用途: 作業板を安定させるため
その他業種

普通のゴム足ですが、安いのがとても良い。ワッシャーが入ってないのが残念ですが。

対象商品 : 65906532
2021-05-27
用途: アートワーク
よりみちアート 様

子ども向けアートワークの車のタイヤで使用しました。本来の用途と異なりますが仕上がりが良かったです。

対象商品 : 65906514
2020-04-18
用途: 飲食店デリバリーの自社バイクの後部BOXの振動軽減の為
ジョイントピープル株式会社 様(飲食業)

ゴムの質感がとてもよく、作りはとてもいいと思います。追加で複数個買いました。厚さは一緒で、ゴムの口径がもっと大きなもの(例えば直径3cm以上)があればうち的にはもっとうれしいです。

対象商品 : 65906514
2018-03-09
用途: 機械部品で購入
東洋グリーン株式会社 様

使用先は輸入機械の部品ですがサイズがぴったりで輸入せずにすみました。 商品自体もなんら問題はございません

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防振ゴム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする