曜日別特売
EGC-010 ネジ止め ゴムクッション WAKI(和気産業) 65906575

EGC-010 ネジ止め ゴムクッション WAKI(和気産業) 65906575
EGC-010 ネジ止め ゴムクッション WAKI(和気産業) 65906575
EGC-010 ネジ止め ゴムクッション WAKI(和気産業) 65906575
EGC-010 ネジ止め ゴムクッション WAKI(和気産業) 65906575
EGC-010 ネジ止め ゴムクッション WAKI(和気産業) 65906575
EGC-010 ネジ止め ゴムクッション WAKI(和気産業) 65906575
EGC-010 ネジ止め ゴムクッション WAKI(和気産業) 65906575

ネジ止め ゴムクッション

(5件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個
穴径(Φmm)4
寸法(mm)45
内容量1個注文コード65906575品番EGC-010
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥428
販売価格(税別)
389

抜群の弾力性で衝撃を吸収し、音やキズを防止します。
色移りしにくい非移行性素材を使用しています。
EPDMゴムを使用しているので、天然ゴムと比較して耐候性に優れています。
各種規制をクリア、環境に配慮した安全な材料を使用しています。

形状丸形寸法(mm)45径(Φmm)45穴径(Φmm)4接続方式丸穴材質(防振ゴム)非移行性EPDMゴムRoHS指令(10物質対応)対応特性耐候性適合用途防音/キズを防止
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-06-06
用途: トランス検査治具のゴム足として活用
卸売・小売業

何度もリピートしている。検査治具のゴム足として使用している。すべらず机上でしっかり固定する。

対象商品 : 65906523
2023-09-21
用途: 作業板を安定させるため
その他業種

普通のゴム足ですが、安いのがとても良い。ワッシャーが入ってないのが残念ですが。

対象商品 : 65906532
2021-05-27
用途: アートワーク
よりみちアート

子ども向けアートワークの車のタイヤで使用しました。本来の用途と異なりますが仕上がりが良かったです。

対象商品 : 65906514
2020-04-18
用途: 飲食店デリバリーの自社バイクの後部BOXの振動軽減の為
ジョイントピープル株式会社飲食業

ゴムの質感がとてもよく、作りはとてもいいと思います。追加で複数個買いました。厚さは一緒で、ゴムの口径がもっと大きなもの(例えば直径3cm以上)があればうち的にはもっとうれしいです。

対象商品 : 65906514
2018-03-09
用途: 機械部品で購入
東洋グリーン株式会社

使用先は輸入機械の部品ですがサイズがぴったりで輸入せずにすみました。 商品自体もなんら問題はございません

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防振ゴム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする