WAKI(和気産業)
WAKI(和気産業)の 道路用品
WAKI(和気産業)の 反射/蓄光テープ・反射板
WAKI(和気産業)の 反射/蓄光テープ
蛍光マグネットシート
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
色
緑
注文コード
65907442
品番
AHW031
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
色
が
3
種類から選べます
他の種類を見る
鮮やかに目立つ蛍光タイプのマグネットシート。ハサミ・カッターで自由にカットできる。
色
緑
材質
アクリル系樹脂・塩ビ系樹脂・蛍光顔料
厚さ(mm)
1
テープ幅(mm)
150
横(mm)
150
寸法縦(mm)
240