WAKI(和気産業)
WAKI(和気産業)の 道路用品
WAKI(和気産業)の 反射/蓄光テープ・反射板
WAKI(和気産業)の 反射/蓄光テープ
蛍光マグネットシート
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
65907458
品番
AHW032
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
鮮やかに目立つ蛍光タイプのマグネットシート。ハサミ・カッターで自由にカットできる。
色
赤
材質
アクリル系樹脂・塩ビ系樹脂・蛍光顔料
厚さ(mm)
1
テープ幅(mm)
150
横(mm)
150
寸法縦(mm)
240