No.180SL 玄関ドア用 取替ドアガード ガードロック 65908535 No.180SL 玄関ドア用 取替ドアガード ガードロック 65908535 No.180SL 玄関ドア用 取替ドアガード ガードロック 65908535

玄関ドア用 取替ドアガード

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード65908535 品番No.180SL
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198

自動調整受座付き! 受座が上下に16mm移動し、マグネットにより最適な位置で止まっています。
ネジをゆるめると受座が外せます。家具の出し入れなど出っ張りが気になる時に便利です。
ほとんどの扉に対応! 簡単取替(受座仮止めシール付)、静音設計(衝撃吸収ゴム受座付)、バリアフリー
もしもの時も安心! 施錠時に地震などで玄関ドアが変形した場合でも従来の固定式よりも開錠しやすくなっています。
ネジ穴が長穴となっており多くのドアに対応します。

付属品取付ねじ:小ネジ 4mmX5本、タッピングネジ 4mmX5本 材質本体・受座:亜鉛合金製、メッキもしくは塗装仕上げ、受座ゴム:人工ゴム、受座プレート:ステンレス製 シルバー サイズ(mm)67×23.9×112
注意
※取付可能範囲(元のネジ穴を生かす場合)を必ずご確認ください。
※アルミ製扉に取付する場合は補強板が必要な場合がありますので、ご使用されている扉メーカーにお問い合わせください。
※ドアクローザーの付いた扉でご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドア・扉金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする