WAKI(和気産業)
WAKI(和気産業)の 建具金物
WAKI(和気産業)の ドア・扉金物
WAKI(和気産業)の 丁番
鉄熔接用丁番
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
65911247
品番
O-002
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥285
販売価格(税別)
¥
259
バスケットに入れる
重量鉄扉用
取付は鉄部に溶接する
長さ(mm)
63.5
材質
鉄
寸法(mm)
65
寸法A(mm)
63.5
寸法F(mm)
6.2
寸法D(mm)
6.6
寸法E(mm)
3
寸法B(mm)
31
寸法C(mm)
12.2
板厚(mm)
3
横(mm)
63
ねじ穴数
0