WAKI(和気産業)
WAKI(和気産業)の 建具金物
WAKI(和気産業)の ドア・扉金物
WAKI(和気産業)の 丁番
鉄熔接用丁番
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
65911256
品番
O-003
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥384
販売価格(税別)
¥
349
バスケットに入れる
重量鉄扉用
取付は鉄部に溶接する
長さ(mm)
76
材質
鉄
寸法(mm)
75
寸法A(mm)
76
寸法F(mm)
7
寸法D(mm)
7.3
寸法E(mm)
3.3
寸法B(mm)
36
寸法C(mm)
14
板厚(mm)
3.3
横(mm)
75
ねじ穴数
0