WAKI(和気産業)
WAKI(和気産業)の 建具金物
WAKI(和気産業)の ドア・扉金物
WAKI(和気産業)の 丁番
鉄熔接用丁番
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
65911265
品番
O-004
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
重量鉄扉用
取付は鉄部に溶接する
長さ(mm)
89
材質
鉄
寸法(mm)
90
寸法A(mm)
89
寸法F(mm)
7.5
寸法D(mm)
7.5
寸法E(mm)
3.7
寸法B(mm)
42.5
寸法C(mm)
15.1
板厚(mm)
3.7
横(mm)
87
ねじ穴数
0