WAKI(和気産業)
WAKI(和気産業)の 建具金物
WAKI(和気産業)の ドア・扉金物
WAKI(和気産業)の 丁番
鉄熔接用丁番
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
65911274
品番
O-005
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥692
販売価格(税別)
¥
629
バスケットに入れる
重量鉄扉用
取付は鉄部に溶接する
長さ(mm)
101.6
材質
鉄
寸法(mm)
100
寸法A(mm)
101.6
寸法F(mm)
8
寸法D(mm)
8.5
寸法E(mm)
4
寸法B(mm)
49
寸法C(mm)
16
板厚(mm)
4
横(mm)
99
ねじ穴数
0