WAKI(和気産業)
WAKI(和気産業)の 建具金物
WAKI(和気産業)の ドア・扉金物
WAKI(和気産業)の 丁番
鉄熔接用丁番
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
65911283
品番
O-006
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
重量鉄扉用
取付は鉄部に溶接する
長さ(mm)
127
材質
鉄
寸法(mm)
125
寸法A(mm)
127
寸法F(mm)
9.3
寸法D(mm)
9.5
寸法E(mm)
4.5
寸法B(mm)
62
寸法C(mm)
19
板厚(mm)
4.5
横(mm)
122.6
ねじ穴数
0