メッシュパネル専用 DX引掛カゴA

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 65911475 品番 EMP064
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198

メッシュパネルに引っかけて使います。
耐荷重の範囲内でご使用してください。

材質スチール 粉体塗装 高さ(mm)90 奥行(mm)130 耐荷重(kg)2 横幅(mm)260

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする