WAKI(和気産業)
WAKI(和気産業)の 内装商品
WAKI(和気産業)の 棚柱・棚受
WAKI(和気産業)の 棚受
ステンバレット棚受
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法(奥行D×長さL)(mm)
60X100
注文コード
65911624
品番
BK-121
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
寸法
が
6
種類から選べます
他の種類を見る
棚や机等の家具の補強に最適。
材質
ステンレスSUS304
寸法(奥行D×長さL)(mm)
60X100
色
クローム
穴数
4
棚受け金具
L型棚受け