ジョイントプレート L字

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65913338 品番107
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,066
販売価格(税別)
969

棚や机、家具の補強に最適。

材質 幅(mm)19 厚さ(mm)2.5 全長(mm)19 穴径(Φmm)6.2 寸法縦(mm)590

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「補強金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする