117 不等辺アングル 三基鋼業 65913356

117 不等辺アングル 三基鋼業 65913356
117 不等辺アングル 三基鋼業 65913356

不等辺アングル

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
65913356
品番
117
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

棚や机、家具の補強に最適。

材質
鉄
色
黒
厚さ(mm)
2
L
590mm
穴径(Φmm)
6.2
W1
19mm
W2
38mm

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
6591335611775508485117黒117 連結プレートアングル フジテック・ジャパン 75508485連結プレートアングルフジテック・ジャパン1個
¥1,098
税込¥1,208
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 65913365
2023-06-19
用途: 設備修理・改善

ギアモーターのカバー製作に使用。
メッキの乗りが良いので、長さ調整したのみで組込み。
品質は、若干の「反り」があるので、定規的な応用には向かないが修正しつつ固定していけば
問題ない。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「補強金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする