ユニクロ隅金 金折

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(4枚) 注文コード 65916262 品番 BK-034
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥197
販売価格(税別)
179

棚や机等の家具の補強に最適。

材質 幅(mm)18 厚さ(mm)1.2 寸法(奥行D×長さL)(mm)51×51 クローム 穴数6 穴径(mm)3 取付ビス

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「補強金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする