WAKI(和気産業)
WAKI(和気産業)の 内装商品
WAKI(和気産業)の 補強金具
WAKI(和気産業)の 金折
ステン金折隅金
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
65916673
品番
BY-017
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥98
販売価格(税別)
¥
89
バスケットに入れる
棚や机等の家具の補強に最適。
半面にキズ防止のフィルムが付いております。
材質
ステンレスSUS430
幅(mm)
14.5
寸法(奥行D×長さL)(mm)
36×36
色
クローム
板厚(mm)
0.6
穴数
4