WAKI(和気産業)
WAKI(和気産業)の マスカー/養生シート・養生ボード
WAKI(和気産業)の 養生シート/カバー
WAKI(和気産業)の 養生シート
塗装用養生シートW
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
65917127
品番
CS-006
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
片面コロナ処理のシングルタイプ
家庭での塗装作業にも最適!
長さ(m)
100
材質
ポリエチレン
幅(mm)
900
厚さ(mm)
0.01
耐熱温度(℃)
60