WAKI(和気産業)
WAKI(和気産業)の マスカー/養生シート・養生ボード
WAKI(和気産業)の 養生シート/カバー
WAKI(和気産業)の 養生シート
養生シート
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
内容量
1巻
幅(m)
1
色
グリーン
注文コード
65917145
品番
CS-051
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
幅・色
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
片面コロナ処理のシングルタイプ
家庭での塗装作業にも最適!
色
グリーン
幅(m)
1
長さ(m)
100
材質
ポリエチレン
厚さ(mm)
0.05
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません