WAKI(和気産業)
WAKI(和気産業)の マスカー/養生シート・養生ボード
WAKI(和気産業)の 養生シート/カバー
WAKI(和気産業)の 養生シート
養生シート
商品レビューを投稿する
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
65917163
品番
CS-054
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
片面コロナ処理のシングルタイプ
家庭での塗装作業にも最適!
色
透明
幅(m)
1.8
長さ(m)
100
材質
ポリエチレン
厚さ(mm)
0.02
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません