WAKI(和気産業)
WAKI(和気産業)の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
WAKI(和気産業)の 吊具
WAKI(和気産業)の 吊具用ナスカン(鉄砲ナスカン)
豆ナスカン
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
65918843
品番
R-304
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥186
販売価格(税別)
¥
169
バスケットに入れる
ジョイント金具・キーホルダー
材質
ダイカスト
寸法(mm)
6
全長(mm)
34
種類
ナスカン(鉄砲ナスカン)
使用荷重(kg)
5