アルミスポットパテ

(33件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1箱(240g×4本) 注文コード 65919638 品番 -
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月11日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998

上塗りの吸い込みをシャットアウト!ヘラのびがスムーズで重ね塗りがしやすく、研磨性、密着力に優れ、小キズ・スアナ埋めに最適なパテです。

タイプ一液型 危険等級U 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量960g 危険物の性状非水溶性

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 33
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37577671
2025-04-10
用途:
自動車の塗装下地
山口工務店 様 (建設業・工事業)

板金塗装屋の友人の勧めで購入。指で塗りやすく、硬化剤も混ぜる必要が無いので、手軽に使えます。思ったよりも薄付けようでした。2回塗り重ねたりは必要かも。

対象商品:
37577671
2024-08-30
用途:
塗装作業時
大滝オートサービス 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

自動車ボデー板金で最終のへこみ仕上げに使用しています。

1人が参考にしています
対象商品:
37577671
2023-09-06
用途:
補修時
個人のお客様

パテ形成時にできる少しの巣穴を埋めるのに重宝しています。

対象商品:
37577671
2021-10-15
用途:
自動車の仕上げパテ
建設業・工事業

伸びが良くとても使いやすいです。また、購入したいです。

対象商品:
37577671
2021-07-24
用途:
アルミ製品の傷埋めに

アルミは食いつきが悪いので、染めQ製品ならば上手くいくだろうと思い購入しました。

結局、レーザー刻印程の深い傷は埋まりませんでした。

ですが、塗りやすく削りやすいので使いやすいには違いありません。

1人が参考にしています
対象商品:
37577671
2019-03-20
用途:
間違えて開けっちゃたタップ穴の穴埋め
ジーディー自動機械株式会社 様 (製造業)

すぐ乾燥したのですが、部品の材質はアルミで、このパテはアルミ用だと書かれた分、色が褐色になっていますね。。。結構目立ちなのですが。。。使用上は文句なしです。

対象商品:
37577671
2018-11-12
用途:
塗装作業時

大変に滑らかで伸びが良く非常に良い製品だと思います。

対象商品:
37577671
2018-06-10
用途:
ホイールの修正

色はやや赤みがかったパテです。塗装が必要ですが,わたくしは塗装が必要な面には使用しませんでした。速乾性もあり量も多いため業務用によいと思います。パテ全般に言えることですが,厚塗りはできませんでした。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

パテ補修の方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/pate_howtouse/
2023-03-09

「自動車用鈑金」にはこんなカテゴリがあります

シェアする