大洋ツール
大洋ツールの フライスカッター
大洋ツールの 専用カッター
大洋ツールの アングルカッター
柄付ラフィングアンギュラーカッター RA
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
外径(Φmm)
28.5
注文コード
65920970
品番
RA 30X60°
参考基準価格(税別)
¥30,200
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
この商品は
外径
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
初めてのラフィング採用で、切削抵抗が30%〜50%もダウン。ステンレス、ダイス鋼もグングン切削。NC機でアリ溝加工ができ、刃先Rとロングシャンクで3次元加工も可能。
用途
鋳物、炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、アルミ合金、銅合金
材質
SKH56
刃数
6
全長(mm)
145
首径(mm)
15.5
柄径(Φmm)
16
外径(Φmm)
28.5
表面処理
ノンコート
刃幅(mm)
12
柄長さ(mm)
118
首長(mm)
15
刃先R(mm)
1