DBK-38373Y ブラケット DAIKO(大光電機) 65924023

ブラケット

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 消費電力(W)4.7 注文コード65924023 品番DBK-38373Y
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥13,500
この商品は光色・消費電力・内容量など315種類から選べます 他の種類を見る
消費電力(W)4.7 定格電圧(V)AC100 材質プラスチック 白塗装、アクリル 乳白 質量(kg)0.5 適合ランプLED電球 4.7W(E17) 電球色 2700K 仕様密閉型 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)130×125×135 容量(VA)7 光束(Lm)140 LED寿命(時間)40000 明るさ白熱灯60W相当 演色指数(Ra)82
注意
※調光器併用不可

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
65924023 DBK-38373Y 63728684 DBK-38373Y ブラケット/洋風 非調光/上下配光 キューブタイプ/LED交換可能タイプ 非調光/上下配光タイプ DAIKO(大光電機) ブラケット/洋風 非調光/上下配光 キューブタイプ/LED交換可能タイプ 非調光/上下配光タイプ DAIKO(大光電機) 1台 7,998 税込8,798 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする