ブラケット

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 消費電力(W)5.6 注文コード65924057 品番DBK-38467W
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥5,900
この商品は光色・消費電力・内容量など315種類から選べます 他の種類を見る
消費電力(W)5.6 定格電圧(V)AC100 材質アクリル 乳白(マット) 質量(kg)0.4 適合ランプLED 5.6W 昼白色 5000K 仕様密閉型 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)135×130×85 容量(VA)10 光束(Lm)510 LED寿命(時間)40000 明るさ白熱灯60W相当 演色指数(Ra)83 調光率(%)1〜100
注意
※調光器別売(DP-37154E・39672〜5)

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
65924057 DBK-38467W 63727528 DBK-38467WG ブラケット/洋風 調光/全面配光タイプ DAIKO(大光電機) ブラケット/洋風 調光/全面配光タイプ DAIKO(大光電機) 1台 2,998 税込3,298 仕様画像、資料のご確認をお願い致します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする