DBK-38540W ブラケット DAIKO(大光電機) 65924118

ブラケット

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 消費電力(W)9 注文コード65924118 品番DBK-38540W
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥29,800
この商品は光色・消費電力・内容量など315種類から選べます 他の種類を見る
消費電力(W)9 定格電圧(V)AC100 材質鋼板 白塗装、アクリル 乳白(マット) 質量(kg)1.8 適合ランプLED 9W 昼白色 5000K 仕様スイッチ付(点滅) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)520×30×105 容量(VA)16 光束(Lm)470 LED寿命(時間)40000 明るさFL15W相当 演色指数(Ra)83
注意
※調光器併用不可

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
65924118 DBK-38540W 81366278 DBK-38540W ブラケット DAIKO(大光電機) ブラケット DAIKO(大光電機) 1台 17,980 税込19,778 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする