DAIKO(大光電機)
DAIKO(大光電機)の 照明器具
DAIKO(大光電機)の 住宅・店舗照明
DAIKO(大光電機)の ブラケットライト
ブラケット
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
消費電力(W)
48
注文コード
65924145
品番
DBK-38595Y
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥48,000
この商品は
光色・消費電力・内容量
など
315
種類から選べます
他の種類を見る
消費電力(W)
48
定格電圧(V)
AC100
材質
アルミ型材 白塗装、アクリル 白、アクリル 乳白(マット)、ポリカーボネート 白
質量(kg)
4
適合ランプ
LED 48W 電球色 2700K
仕様
密閉型
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
1200×50×145
容量(VA)
49
光束(Lm)
3790
LED寿命(時間)
40000
明るさ
Hf32W×2灯相当
演色指数(Ra)
83
注意
※調光器併用不可
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
65924145
DBK-38595Y
63738764
DBK-38595Y
吹抜け・傾斜天井/ブラケット/非調光 長尺タイプ/洋風 非調光/上下配光 フラットタイプ
DAIKO(大光電機)
1台
¥
27,900
税込
¥
30,690
注文コードが変更になりました