DAIKO(大光電機)
DAIKO(大光電機)の 照明器具
DAIKO(大光電機)の 住宅・店舗照明
DAIKO(大光電機)の ブラケットライト
ブラケット
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
消費電力(W)
18
注文コード
65924303
品番
DBK-38695Y
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥24,000
この商品は
光色・消費電力・内容量
など
315
種類から選べます
他の種類を見る
消費電力(W)
18
定格電圧(V)
AC100
材質
鋼板 白塗装、アクリル 乳白(マット)
質量(kg)
0.5
適合ランプ
LED 18W 電球色 2700K
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
90×105×105
容量(VA)
31
光束(Lm)
900
LED寿命(時間)
40000
明るさ
白熱灯120W相当
演色指数(Ra)
83
調光率(%)
5〜100
注意
※調光器別売(DP-37154E・39672〜5)
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
65924303
DBK-38695Y
63727336
DBK-38695YG
ブラケット/洋風 調光/はりうえさん/間接照明用器具/調光/吹抜け・傾斜天井/梁用
DAIKO(大光電機)
1台
¥
14,900
税込
¥
16,390
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)