DAIKO(大光電機)
DAIKO(大光電機)の 照明器具
DAIKO(大光電機)の 住宅・店舗照明
DAIKO(大光電機)の ブラケットライト
ブラケット
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
消費電力(W)
5.5
注文コード
65924346
品番
DBK-38719Y
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥11,800
この商品は
光色・消費電力・内容量
など
315
種類から選べます
他の種類を見る
消費電力(W)
5.5
定格電圧(V)
AC100
材質
シリコン 白
質量(kg)
0.5
適合ランプ
LED 5.5W 電球色 2700K
仕様
密閉型
直径(Φmm)
150
奥行(mm)
100
容量(VA)
10
光束(Lm)
250
LED寿命(時間)
40000
明るさ
白熱灯60W相当
演色指数(Ra)
85
注意
※調光器併用不可
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
65924346
DBK-38719Y
12310867
DBK-38719YE
LEDブラケット
DAIKO(大光電機)
1台
¥
6,998
税込
¥
7,698
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です