DAIKO(大光電機)
DAIKO(大光電機)の 照明器具
DAIKO(大光電機)の 住宅・店舗照明
DAIKO(大光電機)の ブラケットライト
ブラケット
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
消費電力(W)
7.8
注文コード
65924407
品番
DBK-38777Y
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥13,700
この商品は
光色・消費電力・内容量
など
315
種類から選べます
他の種類を見る
消費電力(W)
7.8
定格電圧(V)
AC100
材質
鋼板・鋼管・鋼棒 鉄錆色塗装、ガラス 乳白消し
質量(kg)
1.1
適合ランプ
LED電球 7.8W(E26) 電球色 2700K
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
120×250×275
容量(VA)
13
光束(Lm)
730
LED寿命(時間)
40000
明るさ
白熱灯100W相当
演色指数(Ra)
80
注意
※調光器併用不可
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
65924407
DBK-38777Y
63728264
DBK-38777Y
ブラケット/洋風 非調光/デコラティブタイプ/LED交換可能タイプ 非調光
DAIKO(大光電機)
1台
¥
7,998
税込
¥
8,798
注文コードが変更になりました