ブラケット

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 消費電力(W)6.1 注文コード65924592 品番DBK-38923Y
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥18,500
この商品は光色・消費電力・内容量など315種類から選べます 他の種類を見る
消費電力(W)6.1 定格電圧(V)AC100 材質木製 ダークブラウン塗装 質量(kg)0.6 適合ランプLED 6.1W 電球色 2700K 仕様上下面開放 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)110×110×110 容量(VA)11 光束(Lm)定格光束 280 LED寿命(時間)40000 明るさ白熱灯60W相当 演色指数(Ra)83 調光率(%)1〜100
注意
※調光器別売(DP-37154E・39672〜5)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする