DAIKO(大光電機)
DAIKO(大光電機)の 照明器具
DAIKO(大光電機)の 住宅・店舗照明
DAIKO(大光電機)の ブラケットライト
ブラケット
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
消費電力(W)
6.5
注文コード
65924897
品番
DBK-39358W
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥6,400
この商品は
光色・消費電力・内容量
など
315
種類から選べます
他の種類を見る
消費電力(W)
6.5
定格電圧(V)
AC100
材質
アルミダイカスト 白塗装、アクリル 乳白(マット)
質量(kg)
0.2
適合ランプ
LED 6.5W 昼白色 5000K
仕様
密閉型
直径(Φmm)
85
奥行(mm)
45
容量(VA)
11
光束(Lm)
420
LED寿命(時間)
40000
明るさ
白熱灯60W相当
演色指数(Ra)
83
注意
※調光器併用不可
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
65924897
DBK-39358W
63718279
DBK-39358W
シーリング/洋風丸形/小型 円柱タイプ 非調光/ブラケット/洋風 非調光/全面配光 円タイプ/小型/円柱タイプ 非調光
DAIKO(大光電機)
1台
¥
3,598
税込
¥
3,958
注文コードが変更になりました