DBK-39358Y ブラケット DAIKO(大光電機) 65924906

ブラケット

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 消費電力(W)6.5 注文コード65924906 品番DBK-39358Y
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥6,400
この商品は光色・消費電力・内容量など315種類から選べます 他の種類を見る
消費電力(W)6.5 定格電圧(V)AC100 材質アルミダイカスト 白塗装、アクリル 乳白(マット) 質量(kg)0.2 適合ランプLED 6.5W 電球色 2700K 仕様密閉型 直径(Φmm)85 奥行(mm)45 容量(VA)11 光束(Lm)370 LED寿命(時間)40000 明るさ白熱灯60W相当 演色指数(Ra)83
注意
※調光器併用不可

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
65924906 DBK-39358Y 63718288 DBK-39358Y シーリング/洋風丸形/小型 円柱タイプ 非調光/ブラケット/洋風 非調光/全面配光 円タイプ/小型/円柱タイプ 非調光 DAIKO(大光電機) シーリング/洋風丸形/小型 円柱タイプ 非調光/ブラケット/洋風 非調光/全面配光 円タイプ/小型/円柱タイプ 非調光 DAIKO(大光電機) 1台 3,598
欠品中
税込3,958
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする