DBK-39359A ブラケット DAIKO(大光電機) 65924915

ブラケット

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 消費電力(W)6.5 注文コード65924915 品番DBK-39359A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥6,400
この商品は光色・消費電力・内容量など315種類から選べます 他の種類を見る
消費電力(W)6.5 定格電圧(V)AC100 材質アルミダイカスト 白塗装、アクリル 乳白(マット) 質量(kg)0.3 適合ランプLED 6.5W 温白色 3500K 仕様密閉型 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)85×85×45 容量(VA)11 光束(Lm)390 LED寿命(時間)40000 明るさ白熱灯60W相当 演色指数(Ra)83
注意
※調光器併用不可

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
65924915 DBK-39359A 63729077 DBK-39359A ブラケット/洋風 非調光/全面配光 角タイプ/シーリング/洋風角形/小型 DAIKO(大光電機) ブラケット/洋風 非調光/全面配光 角タイプ/シーリング/洋風角形/小型 DAIKO(大光電機) 1台 3,898 税込4,288 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする