ブラケット

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 消費電力(W)4.9 注文コード65925012 品番DBK-39452Y
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥16,800
この商品は光色・消費電力・内容量など315種類から選べます 他の種類を見る
消費電力(W)4.9 定格電圧(V)AC100 材質鋼板・鋼管 金色ヘアラインメッキ、陶器 白(マット)、ガラス 透明消し 質量(kg)1.2 適合ランプLED電球 4.9W(E26) 電球色 2700K 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)160×230×275 容量(VA)9 光束(Lm)480 LED寿命(時間)40000 明るさ白熱灯60W相当 演色指数(Ra)80
注意
※調光器併用不可

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
65925012 DBK-39452Y 12311244 DBK-41552Y LEDブラケット DAIKO(大光電機) LEDブラケット DAIKO(大光電機) 1台 9,998 税込10,998 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする