ブラケット

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 消費電力(W)1 注文コード65925064 品番DBK-39495Y
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥12,000
この商品は光色・消費電力・内容量など315種類から選べます 他の種類を見る
消費電力(W)1 定格電圧(V)AC100 材質鋼板 白塗装、アクリル 乳白(一部マット) 質量(kg)0.4 適合ランプLED 1W 電球色 2700K 仕様マット敷工法使用可能 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)112×112×10 埋め込み深さ(mm)69 容量(VA)3 取付可能厚(mm)壁:5〜25 光束(Lm)22 LED寿命(時間)40000 埋め込み寸法(mm)埋込穴□100 演色指数(Ra)83
注意
※調光器併用不可※点滅には壁スイッチをご使用ください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
65925064 DBK-39495Y 81365858 DBK-39495Y ブラケット DAIKO(大光電機) ブラケット DAIKO(大光電機) 1台 6,698 税込7,368 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする