ブラケット

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 消費電力(W)6.1 注文コード65925107 品番DBK-39521Y
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥16,800
この商品は光色・消費電力・内容量など315種類から選べます 他の種類を見る
消費電力(W)6.1 定格電圧(V)AC100 材質鋼板 白塗装、アクリル 乳白(マット) 質量(kg)0.9 適合ランプLED 6.1W 電球色 2700K 仕様上向付・下向付兼用、密閉型、拡散パネル付 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)140×45×145 容量(VA)11 光束(Lm)280 LED寿命(時間)40000 明るさ白熱灯60W相当 演色指数(Ra)83 調光率(%)1〜100
注意
※調光器別売(DP-37154E・39672〜5)

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
65925107 DBK-39521Y 63738554 DBK-39521YG 吹抜け・傾斜天井/ブラケット/調光 一般タイプ/洋風 調光/片側配光タイプ DAIKO(大光電機) 吹抜け・傾斜天井/ブラケット/調光 一般タイプ/洋風 調光/片側配光タイプ DAIKO(大光電機) 1台 11,980 税込13,178 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする