ブラケット

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 消費電力(W)8.5 注文コード65925143 品番DBK-39557Y
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥14,800
この商品は光色・消費電力・内容量など315種類から選べます 他の種類を見る
消費電力(W)8.5 定格電圧(V)AC100 材質アルミダイカスト 白塗装 質量(kg)0.4 適合ランプLED 8.5W 電球色 2700K 仕様拡散パネル付、上向照射・下向照射兼用、ブローイング工法・マット敷工法使用可能 幅(mm)111 高さ(mm)111 埋め込み深さ(mm)75 容量(VA)15 取付可能厚(mm)壁:5〜25 光束(Lm)360 LED寿命(時間)40000 埋め込み寸法(mm)埋込穴□100 明るさ白熱灯100W相当 演色指数(Ra)83 調光率(%)1〜100
注意
※調光器別売(DP-37154E・39672〜5)

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
65925143 DBK-39557Y 63738579 DBK-39557YG 吹抜け・傾斜天井/ブラケット/調光 一般タイプ/洋風 調光/片側配光タイプ/足元灯・保安灯/足元灯 DAIKO(大光電機) 吹抜け・傾斜天井/ブラケット/調光 一般タイプ/洋風 調光/片側配光タイプ/足元灯・保安灯/足元灯 DAIKO(大光電機) 1台 8,498 税込9,348 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする