DBK-39669Y ブラケット DAIKO(大光電機) 65925195

ブラケット

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 消費電力(W)36 注文コード65925195 品番DBK-39669Y
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥39,500
この商品は光色・消費電力・内容量など315種類から選べます 他の種類を見る
消費電力(W)36 定格電圧(V)AC100 材質アルミ型材 白塗装、ポリカーボネート 乳白、ポリカーボネート 白 質量(kg)2.1 適合ランプLED 36W 電球色 2700K 仕様密閉型 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)1210×85×37 容量(VA)36 光束(Lm)2500 LED寿命(時間)40000 明るさHf32W相当 演色指数(Ra)83
注意
※調光器併用不可

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
65925195 DBK-39669Y 63738798 DBK-39669Y 吹抜け・傾斜天井/ブラケット/非調光 長尺タイプ/洋風 非調光/上下配光 フラットタイプ DAIKO(大光電機) 吹抜け・傾斜天井/ブラケット/非調光 長尺タイプ/洋風 非調光/上下配光 フラットタイプ DAIKO(大光電機) 1台 22,900 税込25,190 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする