DBK-39751Y ブラケット DAIKO(大光電機) 65925247

ブラケット

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 消費電力(W)14.4 注文コード65925247 品番DBK-39751Y
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥40,000
この商品は光色・消費電力・内容量など315種類から選べます 他の種類を見る
消費電力(W)14.4 定格電圧(V)AC100 材質鋼板・鋼管 黒サテン塗装 質量(kg)1.7 適合ランプLED電球 14.4W(E26) 電球色 2700K 仕様吊高さ調節可能 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)250×955〜1555×565 容量(VA)23 光束(Lm)1240 LED寿命(時間)40000 明るさ白熱灯100W相当 演色指数(Ra)83
注意
※調光器併用不可

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
65925247 DBK-39751Y 63738649 DBK-39751Y 吹抜け・傾斜天井/ブラケット/非調光 一般タイプ/洋風 非調光/デコラティブタイプ/LED交換可能タイプ 非調光 DAIKO(大光電機) 吹抜け・傾斜天井/ブラケット/非調光 一般タイプ/洋風 非調光/デコラティブタイプ/LED交換可能タイプ 非調光 DAIKO(大光電機) 1台 22,980 税込25,278 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする