ブラケット

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 消費電力(W)23 注文コード65925405 品番DBK-39880
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥60,000
この商品は光色・消費電力・内容量など315種類から選べます 他の種類を見る
消費電力(W)23 定格電圧(V)AC100 材質鋼板 白塗装、アクリル 消し 質量(kg)2.3 適合ランプLED 23W 電球色 2700K 昼白色 5000K 仕様縦長付・横長付兼用、色温度切替機能付(2700K・5000K) 角度(°)灯具回転各120 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)1275×40×75 容量(VA)25 光束(Lm)2020 LED寿命(時間)40000 明るさHf32W相当 演色指数(Ra)83 調光率(%)1〜100
注意
※調光器別売(DP-37154E・39672〜5)、シーンコントローラーは使用できません。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
65925405 DBK-39880 63727239 DBK-39880G ブラケット/楽調/吹抜け・傾斜天井 DAIKO(大光電機) ブラケット/楽調/吹抜け・傾斜天井 DAIKO(大光電機) 1台 36,980 税込40,678 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする