DAIKO(大光電機)
DAIKO(大光電機)の 照明器具
DAIKO(大光電機)の 住宅・店舗照明
DAIKO(大光電機)の ブラケットライト
ブラケット
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
消費電力(W)
15
注文コード
65925414
品番
DBK-39881
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥39,000
この商品は
光色・消費電力・内容量
など
315
種類から選べます
他の種類を見る
消費電力(W)
15
定格電圧(V)
AC100
材質
鋼板 白塗装、アクリル 消し
質量(kg)
1.5
適合ランプ
LED 15W 電球色 2700K 昼白色 5000K
仕様
縦長付・横長付兼用、色温度切替機能付(2700K・5000K)
角度(°)
灯具回転各120
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
785×40×75
容量(VA)
15
光束(Lm)
1210
LED寿命(時間)
40000
明るさ
FL30W相当
演色指数(Ra)
83
調光率(%)
1〜100
注意
※調光器別売(DP-37154E・39672〜5)、シーンコントローラーは使用できません。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
65925414
DBK-39881
63727248
DBK-39881G
ブラケット/楽調/吹抜け・傾斜天井
DAIKO(大光電機)
1台
¥
25,980
税込
¥
28,578
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)